VISHAY
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 3216サイズ
奥行(mm)
1.6
パッケージ/ケース
1206
テクノロジー
薄膜
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
シリーズ
定格電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48907618
P1206C1003WNTA
1個
3.06
3.06×1.6×0.5
0.5
P
0.33
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48907697
P1206Y1004BNTA
1個
3.06
3.06×1.6×0.5
0.5
P
0.33
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48907688
P1206Y1004BNTA
1セット(100個)
3.06
3.06×1.6×0.5
0.5
P
0.33
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
48907593
TNPW12062K00BEEA
1袋(5000個)
3.2
3.2×1.6×0.55
0.55
TNPW
0.25
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48907609
P1206C1003WNTA
1セット(100個)
3.06
3.06×1.6×0.5
0.5
P
0.33
オープン
取扱い終了
返品不可
48907627
P1206C1002WNTA
1セット(100個)
3.06
3.06×1.6×0.5
0.5
P
0.33
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48907636
P1206C1002WNTA
1個
3.06
3.06×1.6×0.5
0.5
P
0.33
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48907645
P1206Y1002BNTA
1セット(100個)
3.06
3.06×1.6×0.5
0.5
P
0.33
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48907654
P1206Y1002BNTA
1個
3.06
3.06×1.6×0.5
0.5
P
0.33
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48907663
P1206Y1001BNTA
1セット(100個)
3.06
3.06×1.6×0.5
0.5
P
0.33
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48907679
P1206Y1001BNTA
1個
3.06
3.06×1.6×0.5
0.5
P
0.33
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48907706
P1206Y2002BNTA
1セット(100個)
3.06
3.06×1.6×0.5
0.5
P
0.33
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48907715
P1206Y2002BNTA
1個
3.06
3.06×1.6×0.5
0.5
P
0.33
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください