Vox Power
Vox Power スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
定格電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48910409
O/P 1
60
35
60
17
125
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48910418
O/P 4
60
35
60
17
150
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48910427
Nevo+600S-4-4-4-4
133.7
77.7
600
41
600
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48910436
Nevo+600S-2-2-2-2
133.7
77.7
600
41
600
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48910445
O/P 2
60
35
60
17
150
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48910454
O/P 5
60
35
60
17
75
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48910463
Nevo+600S Front End
133.7
77.7
600
41
600
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48910479
Nevo+600M Front End
133.7
77.7
600
41
600
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48910488
O/P 3
60
35
60
17
150
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください