仕様CSMシリーズ2512型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗5 mΩ~ 定格電力1 W TCR最大0 ±15 ppm/℃長さ(mm)6.35寸法(mm)6.35×3.175×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)3.18定格電力(W)1許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-65~+170パッケージ/ケース2512最小温度係数(ppm/℃)-15温度係数(ppm/℃)±15抵抗(mΩ)100内容量1個