曜日別特売

VPG Foil Resistors 金属箔抵抗器 Sシリーズ 200Ω 0.6W ±0.005%

VPG Foil Resistors 金属箔抵抗器 Sシリーズ 200Ω 0.6W ±0.005% - VPG Foil Resistors
仕様Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器. Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器は、多種多様な性質と特性が組み合わされた、他に類を見ないユニークな抵抗器製品です。 安定性の阻害要因に感応しない構造になっているため、信頼性が非常に高く、各種環境条件下で本質的な安定性を持ち、ノイズフリーです。 その他の特長:-. 厳しい精度要件 高速な応答時間 低い電流ノイズ 低い熱EMF 低い電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:-. 高精度アンプ 下げ孔(高温) 高精度装置 医療、テスト装置 産業用 ハイエンドステレオ機器 電子ビームスキャン及び記録装置、電子顕微鏡 軍事、航空 測定装置長さ(mm)7.62寸法(mm)7.62×2.67×8.026ケース形状モールド高さ(mm)8.03奥行(mm)2.67シリーズS定格電力(W)0.6抵抗(Ω)200許容差±0.005%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-2テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48910533Y0007200R000V9L
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする