仕様Accutrim 1280Gシリーズ. Accutrim 1280Gシリーズ超高精度バルクメタルホイル抵抗器は、各種環境条件下での実績ある信頼性と優れた安定性を誇ります。 この3/4インチ長方形トリマポテンショメータシリーズは、リードスクリュー調整によるスムーズな一方向出力を実現しています。 また、事実上バックラッシュのない調整機構を備えており、迅速かつ正確に設定できるうえ、設定を目標値に正確に保持します。. Oリングを採り入れた設計により、あらゆる基板洗浄で液体の浸入を防止 金めっきの端子仕上げ軸径(Φmm)2.79長さ(mm)19.05寸法(mm)19.05×4.83×6.86高さ(mm)6.86取付方式スルーホール奥行(mm)4.83シリーズY005定格電力(W)0.75回転数26許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応方位側面調整終端スタイルPCピン温度係数(ppm/℃)±15最大抵抗(kΩ)5内容量1個