WASP 633808390372 バーコードリーダー

WASP 633808390372 バーコードリーダー - WASP
仕様プロダクトタイプ:Barcode Scanner 、 スキャンテクノロジ:CCD 、 最大スキャン距離:1インチ 、 最大スキャンレート:45scans/s 、 重量:600g 、 高さ:80mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 Wasp Nest CCDスイート. WaspNest Suiteは、家庭やSOHO用に設計された完全なバーコードスターターソリューションです。 このバリューパックスイートには、バーコードの読み取り用バーコードスキャナ、バーコードの作成用バーコードラベルソフトウェア、在庫追跡と資産管理を簡素化するためのソフトウェアの追跡が含まれています。 基本的な在庫追跡及び資産追跡機能のほかに、WaspNestはフルバージョンのWaspLabelerを装備しているため、資産タグやバーコードラベルの作成や印刷が数分で行えます。. WaspLabelerバーコードラベルソフトウェア 在庫追跡 アセット追跡. Wasp WCS3900 CCD LRバーコードスキャナ Wasp WCS3900バーコードスキャナシリーズは、Wasp製品ラインで最も人気の高いCCDバーコードスキャンデバイスです。 耐久性を重視して製造されており、扱いやすいように人間工学に基づいた設計を採用しています。 WCS3900は、USB又はPS/2を介してキーボードウェッジに簡単に接続可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48913053633808931346
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする