定格電圧(V)400動作温度範囲(℃)-50~+120シリーズWDK仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。 WDK2.5は標準的なフィードスルーであるのに対して、WDK2.5Vには上段と下段を接続するコモンバーがあります。10極ジャンパバーを使用できます。 エンドカバーはどちらの端子でも使用できます。色茶端子種別埋め込みネジ定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)30→12内容量1袋(10個)