曜日別特売

Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ WTAシリーズ

Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ WTAシリーズ - ワイドミュラー
仕様テストアダプタシステム. WTAアダプタで、Weidmuller Wシリーズ端子を迅速かつ効率的にテストします。スプリング脚により親指と人差し指でつまんで取り付けできるため、壊れにくくなっています。最大1.5 mm2のテストケーブルが上面ねじクランプ端子に取り付けられているため(WTA4は終端ねじ2本)、組み立てが簡単です。同じタイプのアダプタを共に繋げて(端子と同じピッチの)端子バンクを作成し、多くの連続した端子をテストできます。識別のために標準のWシリーズマーカを取り付けられます。. スプリングロードテストポイント 定格: 250 V / 6 A プラスティック製の位置決め脚は、テスト対象の端子をしっかりと固定 WTA 2はWDU2.5、WDU2.5ZR、WDU1.5ZZに適合 WTA 3はWDU4に適合 WTA 4はWDK2.5、WDK2.5Vに適合 WTA 6はWDR2.5に適合シリーズWTARoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプテストアダプタ併用可能製品端子台内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48915573WTA 2/ZA WDU2.5-10 -1632330000
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48915589WTA 3/ZA WDU4 -1632360000
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする