Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP DLDシリーズ

Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP DLDシリーズ - ワイドミュラー
仕様3層端子. 信号配線用途向けに最適化された3層のカスタマイズされたコンパクトな端子です。端子の形状により、センサ使用時のレールの全体レイアウトが改善され、レール上のスベースを大幅に節約できます。. 特長と利点. ねじ接続技術 AIOイニシエータ / アクチュエータ端子 対称レール取り付けのみ対応、BS5584: 1978、EN50022適合シリーズAP DLDRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプEnd Plate併用可能製品Terminal Block内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48915634AP DLD2.5 DB -1784210000
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする