仕様タイプ:Coupler●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●シールドタイプ:STP●IP67プッシュプルプラスチック製ソケット. これらのSteadyTecコネクタは、オフィス及び産業用途向けの信頼性の高い、実用的かつ効率的なシステムです。最新の産業用途向けコネクタは、プロセスを簡素化し、高速データ伝送に対応できるように設計されています。これらのソケットは10ギガビットに対応していて、IEC61076-3-106及びIEC61076-3-117に準拠しています。. 特長と利点. 標準ピッチ マーカータグホルダRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個