曜日別特売

Weidmuller ドイツ式カラーコード

Weidmuller ドイツ式カラーコード - ワイドミュラー
仕様タイプ:ドイツ式カラーコード●コネクタタイプ:ブーツレースフェルール●ドイツ仕様及びDIN規格のブーツレースフェルールキット. Weidmuller製のDIN規格及びドイツ仕様の識別カラー付きブーツレースフェルールは、多様なワイヤサイズの圧着に最適です。 これらのキットには、プラスチック製シュラウドの付いたブーツレースフェルールが含まれており、コンパクトで便利なプラスチック製ケースに収納されています。品番. フェルールキット1及び2はDIN規格に準拠したカラーコード: 品番 ; 414-6835 414-6835 、キット1 品番 ; 374-4315 374-4315 、キット2 フェルールキット3及び4はドイツ仕様のカラーコード: 品番 ; 374-4292 374-4292 、キット3 品番 ; 414-6841 414-6841 キット4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48916684H-BOX 4,0-16,0QMM -9025920000
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする