Weidmuller 基板用端子台, B2L 3.50シリーズ

Weidmuller 基板用端子台, B2L 3.50シリーズ - ワイドミュラー
仕様2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現材質PBTオレンジタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.5シリーズB2L 3.50定格電圧(V)200端子種別プッシュイン定格電流(A)10.3行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48921128B2L 3.5/10 -17275800001袋(5個)10
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892111917275800001箱(102個)10
オープン
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
返品不可
48921155B2L 3.5/18 -17276200001袋(5個)18
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48921173B2L 3.5/6 -17275600001袋(5個)6
オープン
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
返品不可
4892113717276000001箱(72個)14
オープン
取扱い終了
返品不可
4892114617276200001箱(54個)18
オープン
取扱い終了
返品不可
4892116417275600001箱(168個)6
オープン
取扱い終了
返品不可
4892118917275700001箱(126個)8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする