曜日別特売

Weidmuller 基板用端子台, BVZシリーズ

Weidmuller 基板用端子台, BVZシリーズ - ワイドミュラー
タイプPCBターミナルブロックヘッダ取付方式PCBマウントピッチ(mm)7.62シリーズBVZ端子種別スクリュー定格電流(A)40.5(UL1059,CSA)、57(IEC)行数1オス・メスメスボディ向きライトアングル
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
コンタクト数
ポール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4892365719299300001袋(5個)1k、600(CSA、UL1059)22P
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892367519299400001袋(5個)1k、600(CSA、UL1059)33P
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892368419299500001箱(100個)1k、60044P
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892369319299500001袋(5個)1k、600(CSA、UL1059)44P
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892375419299800001個1k、600(CSA、UL1059)77P
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
4892372719299700001箱(50個)1k、60066P
オープン
61,980
68,178(税込)
取扱停止中
返品不可
4892373619299700001個1k、600(CSA、UL1059)66P
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
4892364819299300001箱(100個)1k、60022P
オープン
取扱い終了
返品不可
4892366619299400001箱(100個)1k、60033P
オープン
取扱い終了
返品不可
4892370919299600001箱(50個)1k、60055P
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4892371819299600001個1k、600(CSA、UL1059)55P
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4892374519299800001箱(50個)1k、60077P
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする