ワイドミュラー
Weidmuller 基板用端子台, SVシリーズ
色
黒
タイプ
PCBターミナルブロックヘッダ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
7.62
シリーズ
SV
端子種別
はんだ
定格電流(A)
35(CSA)、40.5(UL1059)、57(IEC)
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
コンタクト数
ポール
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48924725
1930620000
1袋(5個)
1k、600(CSA、UL1059)
4
4P
ストレート
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48924734
1930300000
1箱(48個)
1k、600
5
5P
ストレート
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48924743
1930300000
1袋(5個)
1k、600(CSA、UL1059)
5
5P
ストレート
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48924759
1930640000
1箱(36個)
1k、600
6
6P
ストレート
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48924786
1930640000
1袋(5個)
1k、600(CSA、UL1059)
6
6P
ストレート
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48924689
1930600000
1袋(5個)
1k、600(CSA、UL1059)
2
2P
ストレート
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
48924698
1930290000
1箱(60個)
1k、600
4
4P
ストレート
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
48924707
1930620000
1箱(60個)
1k、600
4
4P
ストレート
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
48924716
1930290000
1袋(5個)
1k、600(CSA、UL1059)
4
4P
ストレート
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
返品不可
48924673
1930600000
1箱(120個)
1k、600
2
2P
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
48924768
1931410000
1箱(30個)
1k、600
6
6P
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
48924777
1931410000
1袋(5個)
1k、600(CSA、UL1059)
6
6P
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
48924795
1930650000
1箱(30個)
1k、600
7
7P
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48924804
1930650000
1袋(5個)
1k、600(CSA、UL1059)
7
7P
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください