ワイドミュラー
Weidmuller 接続式端子台 WDKシリーズ
色
茶
シリーズ
WDK
定格電圧(V)
400
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-50~+120
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
ダブル
ケーブルサイズ(AWG)
30→12
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48925118
1041100000
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください