WELWYN
Welwyn 巻線抵抗器 PRシリーズ
長さ(mm)
9
寸法(mm)
3.6Dia.×9
ケース形状
同軸ファン
直径(Φmm)
3.6
シリーズ
PR
抵抗(kΩ)
2
定格電力(W)
0.5
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
Through Hole
テクノロジー
金属皮膜
温度係数(ppm/℃)
15
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48928733
PR5Y-2K0BI
1袋(10個)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48928724
PR5Y-2K0BI
1リール(2500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください