Werma チューブアダプタ 250 (Dia.) x 77 mm
- 仕様
- 併用可能製品:975.883.09●アクセサリタイプ:アダプタ●寸法:250 (直径) x 77 mm●LEDスタティック - 280シリーズ. 15 cd以上の非常に高い光度 20 Jの高い耐衝撃性 高いIP65保護等級 寿命: 通常50,000時間 床面、ブラケット、管取り付けオプションも用意(アクセサリを参照)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















