曜日別特売

Wieland アースブロック 56.203.9055.0 WT 2.5/4 PEシリーズ

Wieland アースブロック 56.203.9055.0 WT 2.5/4 PEシリーズ - Wieland
仕様シリーズ:WT 2.5/4 PE●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:プラグイン●定格電圧:800 V●WTP 2.5/4フィードスルー端子. フィードスルーDINレール端子台は、TS 35 DINレールにねじ込んで取り付けます。. 公称断面積: 2.5 / 4 mm2 幅: 5 mm 互換性のあるWTP 2.5/4アース(接地)端子台については、品番RS ; 811-3930 811-3930 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4893359756.203.9055.0 - WTP 2,5/4 PE
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする