Wieland
Wieland 接続式端子台 56.703.5055.0 WKFNシリーズ
仕様
WKFN 2.5 Duoフィードスルー端子台、テンションスプリング接続式
色
グレー
シリーズ
WKFN
定格電圧(V)
800
端子種別
クランプ
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
22→12、24→12
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48934175
56.703.5055.0 - WKFN 2,5 D1/2/35
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください