Wieland
Wieland 接続式端子台 WKFNシリーズ
仕様
WKFN 2.5 Duoフィードスルー端子台、テンションスプリング接続式
色
グレー
シリーズ
WKFN
定格電圧(V)
800
端子種別
クランプ
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
22→12、24→12
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48934184
56.703.5155.0
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください