WIMA
WIMA ポリエステルコンデンサ(PET)
取付方式
スルーホール
温度特性
PET
動作温度範囲(℃)
-55~+100
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電圧(V)
シリーズ
許容差
リードピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48934875
MKS02/3300/250/20
1袋(5個)
160ac、250dc
MKS02
±20%
2.5
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48934909
MKS4F034704C00KSSD
1袋(5個)
160ac、250dc
MKS4
±10%
10
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48934945
MKS4G031003F00KI00
1袋(5個)
200ac、400dc
MKS4
±10%
10
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48934963
MKS4G041005G00KSSD
1袋(5個)
200ac、400dc
MKS4
±10%
22.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48934988
MKS02/1.0/50/20
1袋(5000個)
30ac、50dc
MKS02
±20%
2.5
オープン
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48935024
MKS2C021501A00KSSD
1袋(5000個)
40ac、63dc
MKS2
±10%
5
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48935076
MKS4C033302C00KSSD
1袋(4000個)
40ac、63dc
MKS4
±10%
7.5
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48935085
MKS02/0.47/63/20
1袋(5個)
40ac、63dc
MKS02
±20%
2.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48935094
MKS02/0.47/63/20
1袋(5000個)
40ac、63dc
MKS02
±20%
2.5
オープン
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48935146
MKS2D031001A00KI00
1リール(2500個)
63ac、100dc
MKS2
±10%
5
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48935155
FKS2 10.0N 100M
1袋(5個)
63ac、100dc
FKS2
±20%
5
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48935243
MKS4D034703C00KJ00
1袋(5個)
63ac、100dc
MKS4
±10%
10
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48934884
MKS02/3300/250/20
1袋(5000個)
160ac、250dc
MKS02
±20%
2.5
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48934918
MKS4F034704C00KSSD
1袋(2000個)
160ac、250dc
MKS4
±10%
10
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
48934954
MKS4G031003F00KI00
1リール(700個)
200ac、400dc
MKS4
±10%
10
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
48934979
MKS4G041005G00KSSD
1袋(594個)
200ac、400dc
MKS4
±10%
22.5
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48935164
FKS2 10.0N 100M
1袋(5000個)
63ac、100dc
FKS2
±20%
5
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48935189
FKS2 1.0N 100M
1袋(5000個)
63ac、100dc
FKS2
±20%
5
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48935198
FKS2 2.2N 100M
1袋(5000個)
63ac、100dc
FKS2
±20%
5
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48935259
MKS4D034703C00KJ00
1リール(1600個)
63ac、100dc
MKS4
±10%
10
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48934857
MKS4F031003C00KI00
1リール(900個)
160ac、250dc
MKS4
±10%
10
オープン
取扱い終了
返品不可
48934866
MKS4F042205G00KSSD
1袋(594個)
160ac、250dc
MKS4
±10%
22.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48934893
MKS02/4700/250/20
1袋(5000個)
160ac、250dc
MKS02
±20%
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48934927
MKS4F024702B00KSSD
1袋(5個)
160ac、250dc
MKS4
±10%
7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48934936
MKS4F024702B00KSSD
1袋(5000個)
160ac、250dc
MKS4
±10%
7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48934997
MKS02/0.1/63/20
1袋(5000個)
40ac、63dc
MKS02
±20%
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48935006
MKS02/0.01/63/20
1袋(5000個)
40ac、63dc
MKS02
±20%
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48935015
MKS2C031501A00KSSD
1袋(5000個)
40ac、63dc
MKS2
±10%
5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48935033
MKS4C041003C00KSSD
1袋(3000個)
40ac、63dc
MKS4
±10%
10
オープン
取扱い終了
返品不可
48935049
MKS2C041001F00KSSD
1袋(3500個)
40ac、63dc
MKS2
±10%
5
オープン
取扱い終了
返品不可
48935058
MKS02/0.22/63/20
1袋(5000個)
40ac、63dc
MKS02
±20%
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48935067
MKS2C033301C00KSSD
1袋(5000個)
40ac、63dc
MKS2
±10%
5
オープン
取扱い終了
返品不可
48935103
MKS02/0.022/63/20
1袋(5000個)
50ac、63dc
MKS02
±20%
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48935119
MKS02/0.047/63/20
1袋(5000個)
50ac、63dc
MKS02
±20%
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48935128
FKS2 1.5N 100M
1袋(5個)
63ac、100dc
FKS2
±20%
5
オープン
取扱い終了
返品不可
48935137
FKS2 1.5N 100M
1袋(5000個)
63ac、100dc
FKS2
±20%
5
オープン
取扱い終了
返品不可
48935173
MKS2D031501C00KSSD
1袋(5000個)
63ac、100dc
MKS2
±10%
5
オープン
取扱い終了
返品不可
48935207
MKS4D032202B00KF00
1リール(2200個)
63ac、100dc
MKS4
±10%
7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48935216
MKS2D023301A00KSSD
1袋(5000個)
63ac、100dc
MKS2
±10%
5
オープン
取扱い終了
返品不可
48935225
FKS2 4.7N 100M
1袋(5000個)
63ac、100dc
FKS2
±20%
5
オープン
取扱い終了
返品不可
48935234
MKS4D044705G00KSSD
1袋(594個)
63ac、100dc
MKS4
±10%
22.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください