WIMA
WIMA ポリプロピレンフィルムコンデンサ
取付方式
スルーホール
シリーズ
FKP2
許容差
±5%
温度特性
PP
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48935286
FKP2/4700/63/5
1袋(6000個)
7.2
7.2×4.5×6
6
4.5
40ac、63dc
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48935295
FKP2/6800/63/5
1袋(6000個)
7.2
7.2×4.5×6
6
4.5
40ac、63dc
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48935313
FKP02/100/100/5
1袋(5000個)
4.6
4.6×7×2.5
2.5
7
63ac、100dc
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48935338
FKP02/0.01/100/5%
1袋(5000個)
4.6
4.6×5.5×10
10
5.5
63ac、100dc
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48935383
FKP02/2200/100/5
1袋(5000個)
4.6
4.6×3×7.5
7.5
3
63ac、100dc
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48935268
FKP2/0.01/63/5
1袋(4000個)
7.2
7.2×5.5×7
7
5.5
40ac、63dc
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48935304
FKP2/1500/100/5
1袋(6000個)
7.2
7.2×4.5×6
6
4.5
63ac、100dc
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48935356
FKP02/1000/100/5
1袋(5000個)
4.6
4.6×2.5×7
7
2.5
63ac、100dc
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48935277
FKP2/3300/63/5
1袋(6000個)
7.2
7.2×4.5×6
6
4.5
40ac、63dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48935329
FKP2/100/100/5
1リール(1500個)
7.2
7.2×4.5×6
6
4.5
63ac、100dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48935347
FKP2/150/100/5
1袋(6000個)
7.2
7.2×4.5×6
6
4.5
63ac、100dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48935365
FKP2/1000/100/5
1袋(6000個)
7.2
7.2×4.5×6
6
4.5
63ac、100dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48935374
FKP2/2200/100/5
1リール(1500個)
7.2
7.2×4.5×6
6
4.5
63ac、100dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48935399
FKP2/220/100/5
1袋(6000個)
7.2
7.2×4.5×6
6
4.5
63ac、100dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48935408
FKP2/330/100/5
1袋(6000個)
7.2
7.2×4.5×6
6
4.5
63ac、100dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48935417
FKP2/470/100/5
1袋(6000個)
7.2
7.2×4.5×6
6
4.5
63ac、100dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください