Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC - WURTH ELEKTRONIK
405件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インダクタンス(μH)
最大直流電流(mA)
シリーズ
パッケージ/ケース
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
寸法(mm)
シールド
許容差
最大直流抵抗(Ω)
最大自己共振周波数
材質(コア)
インダクタ構造
最大直流電流(A)
最大直流抵抗(mΩ)
動作温度(℃)
インダクタンス(nH)
インダクタンス(mH)
動作温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489715377440431021個-140WE-TPC48284.82.84.84.8×4.8×2.8Y±30%72.3MHzフェライト----40/最小-1-
オープン
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
489722377440290011袋(5個)--------------------
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
489722737440420011個--------------------
オープン
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
489727457440650011袋(5個)1-WE-TPC102810102.810×10×2.8あり±30%-100MHzフェライト-86.5-40/最小---
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
4897290374404300121袋(5個)--------------------
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
489732697440310011個1.5-WE-TPC-3.83.81.653.8×3.8×1.65-±30%-125MHzフェライト巻線型1.7547----
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
4897364674406200151個1.5-WE-TPC68236.82.36.86.8×6.8×2.3あり±30%-100MHzフェライト-4.318-40/最小---
オープン
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
4897386574404200181個--------------------
オープン
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
489740237440431001袋(5個)10-WE-TPC48284.84.82.84.8×4.8×2.8あり±30%-40MHzフェライト-1.19110-40/最小---
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
489740577440251001リール(550個)10-WE-TPC28282.82.82.82.8×2.8×2.8Y±20%-41MHzフェライト-1.1190-40/最小---
オープン
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
489740667440251001袋(10個)10-WE-TPC28282.82.82.82.8×2.8×2.8Y±20%-41MHzフェライト-1.1190-40/最小---
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
489740757440521001リール(500個)--------------------
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
489740847440521001袋(5個)10-WE-TPC58185.85.81.85.8×5.8×1.8Y±30%-40MHzフェライト-1.1130-40/最小---
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
489748277440661001袋(5個)10-WE-TPC103810103.810×10×3.8Y±30%-20MHzフェライト-3.635-40/最小---
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
489748797440651001リール(1000個)10-WE-TPC102810102.810×10×2.8Y±30%-25MHzフェライト-353-40/最小---
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
489748887440651001袋(5個)--------------------
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
489751257440311001個10740WE-TPC-3.83.81.653.8×3.8×1.65Y±30%-45MHzフェライト--205-40/最小---
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
489751437440291001袋(5個)--------------------
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
489754577440651011リール(1000個)--------------------
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
489754667440651011袋(5個)100-WE-TPC102810102.810×10×2.8あり±30%-7MHzフェライト-1470-40/最小---
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
489755797440311011個100250WE-TPC-3.83.81.653.8×3.8×1.65Y±30%2.410MHzフェライト----40/最小---
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
489757467440421011リール(800個)100400WE-TPC48184.84.81.84.8×4.8×1.8Y±30%1.3510MHzフェライト----40/最小---
オープン
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
489757557440421011個--------------------
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
489758257440431011袋(5個)--------------------
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
489768237440531501袋(5個)15-WE-TPC58285.85.82.85.8×5.8×2.8あり±30%-20MHzフェライト-1.38100-40/最小---
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
489769887440651501袋(5個)--------------------
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
489771647440661501袋(5個)15-WE-TPC103810103.810×10×3.8あり±30%-16MHzフェライト-3.2550-40/最小---
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
489773477440311501袋(5個)--------------------
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
489773997440421501リール(800個)15750WE-TPC48184.84.81.84.8×4.8×1.8Y±30%-35MHzフェライト--220-40/最小---
オープン
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
489774087440421501袋(5個)--------------------
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
489775237440251501袋(10個)15900WE-TPC28282.82.82.82.8×2.8×2.8あり±20%-32MHzフェライト--400-40/最小---
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
489778287440621511個--------------------
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
489779167440651511袋(5個)--------------------
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
489788357440290021袋(5個)2.2-WE-TPC28132.82.81.352.8×2.8×1.35あり±30%-90MHzフェライト-1.5105-40/最小---
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
489791587440250021袋(10個)2.2-WE-TPC28282.82.82.82.8×2.8×2.8Y±20%-130MHzフェライト-2.466-40/最小---
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
4897918574404300221リール(500個)--------------------
オープン
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
4897919474404300221袋(5個)--------------------
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
489792987440620021個--------------------
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
489795787440710221個--------------------
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
489798157440520021袋(5個)--------------------
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
489798337440530021個--------------------
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
4897995574404200271個--------------------
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
489802087440532201リール(400個)--------------------
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
489802177440532201個22-WE-TPC58285.85.82.85.8×5.8×2.8あり±30%-20MHzフェライト-1.15120-40/最小---
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
489802357440622201袋(5個)--------------------
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
489805157440652201袋(5個)22-WE-TPC102810102.810×10×2.8Y±30%-16MHzフェライト-1.8135-40/最小---
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
489807687440662201袋(5個)--------------------
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
489810237440312201個--------------------
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
489812857440422201個--------------------
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
489813197440432201リール(500個)22925WE-TPC48284.84.82.84.8×4.8×2.8Y±30%-20MHzフェライト--185-40/最小---
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする