曜日別特売

Wurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダ

Wurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダ - WURTH ELEKTRONIK
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(UL)、6.3(VDE)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20取付方式表面実装仕様Wurth 696シリーズ基板用ヒューズホルダ. Wurth基板実装ヒューズホルダ さまざまな基板実装回路保護用途に最適です。 Wurthヒューズホルダは、動作電圧が最大250 V acで、1500 V ac/分の電圧に耐える誘電体を備えています。タイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ材質(コンタクト)銅合金コンタクトめっきニッケルにつや消しスズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48994217696101000002
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
48994226696107003002
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
48994235696105003002
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
48994244696106003002
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
48994253696108003002
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする