WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 基板用端子台, 311シリーズ
ピッチ(mm)
5.08
行数
1
取付方式
スルーホール
オス・メス
オス
端子種別
はんだ
タイプ
基板ヘッダ
定格電流(A)
20
ボディ向き
ストレート
色
緑
定格電圧(V)
300ac
シリーズ
311
材質
PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
長さ(mm)
深さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48999354
691311500002
1個
2
-
12
-
オープン
¥
48
¥
53
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48999363
691311500102
1個
2
-
12
-
オープン
¥
85
¥
94
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48999379
691311500003
1個
3
-
12
-
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48999388
691311500103
1個
3
-
12
-
オープン
¥
59
¥
65
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48999397
691311500004
1個
4
-
-
8.5
オープン
¥
88
¥
97
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48999406
691311500104
1個
4
-
12
-
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48999415
691311500005
1個
5
-
12
-
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48999424
691311500105
1個
5
-
12
-
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48999433
691311500006
1個
6
-
12
-
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
48999449
691311500106
1個
6
-
12
-
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48999458
691311500008
1個
8
-
-
8.5
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48999467
691311500108
1個
8
-
12
-
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48999345
691311500002
1箱(50個)
2
10.16
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください