ピッチ(mm)3.81行数1取付方式スルーホールオス・メスオス端子種別はんだタイプ基板ヘッダ定格電流(A)10.5ボディ向きストレート色緑定格電圧(V)300acシリーズ321材質ポリアミド深さ(mm)9.2仕様Wurth WR-TBL 321シリーズ3.81 mmピッチ基板端子台縦型ヘッダコネクタ. WR-TBL 321シリーズの3.81 mmピッチ縦型取り付け基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタは、スルーホール取り付けタイプで、スズめっきコンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応