曜日別特売

Wurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ

Wurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ - WURTH ELEKTRONIK
定格電圧(V)300ac行数1ピッチ(mm)7.62ボディ向きストレート材質ポリアミドシリーズ3514仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。取付方式ケーブルマウント端子種別スクリュー定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
タイプ
深さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490001676913514000021個220300ac7.62プラグ18.2--
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
490001766913514000031個320300ac7.62プラグ18.2--
オープン
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
490001946913514000041個420300ac7.62プラグ18.2--
オープン
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
490002376913514000061個620300ac7.62プラグ--15.1
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
490002556913514000081個820300ac7.62プラグ18.2--
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
490001856913514000041箱(100個)420300ac7.62端子台-39.72-
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
490002036913514000051箱(80個)520300ac7.62プラグ-52.96-
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
490002196913514000051個520300ac7.62プラグ18.2--
オープン
429
472(税込)
取扱停止中
返品不可
490002286913514000061箱(70個)620300ac7.62プラグ-66.2-
オープン
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
490002466913514000081箱(50個)820300ac7.62プラグ-92.68-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする