曜日別特売

Wurth Elektronik 基板用端子台, 3524シリーズ

Wurth Elektronik 基板用端子台, 3524シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3524シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3524シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3524シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3524シリーズ - WURTH ELEKTRONIK
定格電圧(V)300ac行数1ピッチ(mm)7.62ボディ向きストレート材質ポリアミドシリーズ3524仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3524シリーズ7.62 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。取付方式ケーブルマウント端子種別スクリュー定格電流(A)15オス・メスメス
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490004996913524100021個215300ac7.62プラグ
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
490005176913524100031個315300ac7.62プラグ
オープン
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
490005356913524100041個415300ac7.62プラグ
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
490005696913524100061箱(70個)615300ac7.62プラグ
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
490005786913524100061個615300ac7.62プラグ
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
490005086913524100031箱(130個)315300ac7.62端子台
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
490005266913524100041箱(100個)415300ac7.62プラグ
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
490005446913524100051箱(80個)515300ac7.62プラグ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490005536913524100051個515300ac7.62プラグ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490005876913524100081箱(50個)815300ac7.62プラグ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490005966913524100081個815300ac7.62プラグ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする