曜日別特売

Wurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズ

Wurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズ - WURTH ELEKTRONIK
定格電圧(V)300ac行数1ピッチ(mm)5ボディ向きストレート材質ポリアミドシリーズ3527仕様Wurth WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3527シリーズ5.00 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。取付方式ケーブルマウント端子種別スクリュー定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490006056913527100021個220300ac5プラグ
オープン
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
490006146913527100031個320300ac5プラグ
オープン
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
490006396913527100041個420300ac5プラグ
オープン
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
490006576913527100051個520300ac5プラグ
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
490006756913527100061個620300ac5プラグ
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
490006936913527100081個820300ac5プラグ
オープン
709
780(税込)
7日以内出荷
返品不可
490006236913527100041箱(150個)420300ac5プラグ
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
490006486913527100051箱(150個)520300ac5端子台
オープン
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
返品不可
490006846913527100081箱(80個)820300ac5プラグ
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
490006666913527100061箱(130個)620300ac5端子台
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする