仕様Wurth WR-TBL 3583シリーズ3.81 mmピッチIDC端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3583シリーズ端子台プラグコネクタは、3.81 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この3583シリーズ3.81 mmピッチ端子台プラグには、導体にしっかり接続するための打ち抜きスズめっき銅合金IDCコンタクトが搭載されています。 ハウジングは、緑色とオレンジ色のUL94-V0 PA66製です。 この3.81 mmピッチ基板端子台プラグは、サイズが22-20 AWG (0.3 → 0.5 mm 2 )のワイヤに対応します。材質ナイロン66色緑、オレンジ取付方式プラグインピッチ(mm)3.81シリーズ3583定格電圧(V)300ac端子種別IDC定格電流(A)5行数1オス・メスメスボディ向き横型