WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 基板用端子台, WR-TBLシリーズ
行数
1
シリーズ
WR-TBL
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ピッチ(mm)
取付方式
オス・メス
端子種別
タイプ
定格電流(A)
ボディ向き
ポール
定格電圧(kV)
材質
長さ(mm)
色
定格電圧(V)
深さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49002994
691368300004B
1袋(5個)
4
3.81
フリーハンギング
メス
スクリュー
基板端子台
8
垂直
4P
-
ナイロン66
-
緑、オレンジ
300ac
12.5
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49003046
691126710002B
1袋(5個)
2
5
スルーホール
オス
はんだ
基板端子台
20
横型
2P
-
ナイロン66
12.5
緑
300ac
-
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49003055
691137710002
1袋(5個)
2
5
スルーホール
オス
はんだ
基板端子台
16(UL)、24(VDE)
横型
2P
-
-
-
緑
250ac、300ac
-
7.5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49003073
691137710003
1袋(5個)
3
5
スルーホール
オス
はんだ
基板端子台
16(UL)、24(VDE)
横型
3P
-
-
-
緑
250ac、300ac
11.5
-
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49003098
691137710004
1袋(5個)
4
5
スルーホール
オス
はんだ
基板端子台
16(UL)、24(VDE)
横型
4P
-
-
-
緑
250ac、300ac
-
7.5
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49003116
691137710005
1袋(5個)
5
5
スルーホール
オス
はんだ
基板端子台
16(UL)、24(VDE)
横型
5P
-
-
-
緑
250ac、300ac
11.5
-
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49003159
691137710008
1袋(5個)
8
5
スルーホール
オス
はんだ
基板端子台
16(UL)、24(VDE)
横型
8P
-
-
40
緑
250ac、300ac
-
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49002985
691368300004B
1箱(150個)
4
3.81
フリーハンギング
メス
スクリュー
基板端子台
8
垂直
4P
-
ナイロン66
16.04
緑、オレンジ
300ac
-
-
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
49003064
691137710003
1箱(250個)
3
5
スルーホール
オス
はんだ
基板端子台
16(UL)、24(VDE)
横型
3P
-
-
-
緑
250ac、300ac
11.5
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
49002967
691307300003
1箱(600個)
3
3.81
スルーホール
メス
はんだ
ヘッダ
8
垂直
3P
1.6ac
銅合金、PA
12.22
緑
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49002976
691307300003
1個
3
3.81
スルーホール
メス
はんだ
ヘッダ
8
垂直
3P
1.6ac
銅合金、PA
12.22
緑
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49003003
691137710010
1箱(100個)
10
5
スルーホール
オス
はんだ
基板端子台
16(UL)、24(VDE)
横型
10P
-
-
50
緑
250ac、300ac
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49003019
691137710010
1袋(5個)
10
5
スルーホール
オス
はんだ
基板端子台
16(UL)、24(VDE)
横型
10P
-
-
-
緑
250ac、300ac
-
7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49003028
691126710002B
1箱(150個)
2
5
スルーホール
オス
はんだ
基板端子台
20
横型
2P
-
ナイロン66
12.5
緑
300ac
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49003037
691137710002
1箱(500個)
2
5
スルーホール
オス
はんだ
基板端子台
16(UL)、24(VDE)
横型
2P
-
-
-
緑
250ac、300ac
-
7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49003089
691137710004
1箱(200個)
4
5
スルーホール
オス
はんだ
基板端子台
16(UL)、24(VDE)
横型
4P
-
-
-
緑
250ac、300ac
-
7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49003107
691137710005
1箱(200個)
5
5
スルーホール
オス
はんだ
基板端子台
16(UL)、24(VDE)
横型
5P
-
-
-
緑
250ac、300ac
11.5
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49003125
691137710006
1箱(100個)
6
5
スルーホール
オス
はんだ
基板端子台
16(UL)、24(VDE)
横型
6P
-
-
30
緑
250ac、300ac
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49003134
691137710006
1袋(5個)
6
5
スルーホール
オス
はんだ
基板端子台
16(UL)、24(VDE)
横型
6P
-
-
30
緑
250ac、300ac
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49003143
691137710008
1箱(100個)
8
5
スルーホール
オス
はんだ
基板端子台
16(UL)、24(VDE)
横型
8P
-
-
40
緑
250ac、300ac
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください