曜日別特売

Wurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

Wurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC) - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC) - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC) - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC) - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC) - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC) - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC) - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC) - WURTH ELEKTRONIK
347件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
静電容量(pF)
電圧(V)
パッケージ/ケース
許容差
温度特性
取付方式
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
寸法(mm)
シリーズ
端子の種類
温度係数
抑制クラス
動作温度(℃)
材質
コンデンサファミリ
層の数
静電容量(μF)
誘電正接
静電容量(nF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490042888850120050131リール(1000個)10010dc0402±5%NP0表面実装10.50.51×0.5×0.5WCAP-CSGP--Class I-------
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
490043068850122060281リール(4000個)10016dc0603 (1608M)±10%X7R表面実装1.60.80.81.6×0.8×0.8WCAP-CSGP表面実装---------
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
490043858850120060381リール(500個)10025dc0603±5%NP0表面実装1.60.80.81.6×0.8×0.8WCAP-CSGPはんだ---------
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
490044468850120060571リール(500個)---------------------
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
490044648850120070571袋(200個)10050dc0805±5%NP0表面実装21.250.62×1.25×0.6WCAP-CSGP-----積層----
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
490045078850121090041袋(10個)---------------------
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
490045258850120060021リール(4000個)1010dc0603±5%NP0表面実装1.60.80.81.6×0.8×0.8WCAP-CSGP------Multilayer---
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
490045348850120060021リール(500個)1010dc0603±5%NP0表面実装1.60.80.81.6×0.8×0.8WCAP-CSGPはんだ---------
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
490045868850120060511リール(500個)---------------------
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
490045958850120070511リール(4000個)1050dc0805±5%NP0表面実装21.250.62×1.25×0.6WCAP-CSGPはんだ---------
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
490046138850120070511袋(200個)1050dc0805±5%NP0表面実装21.250.62×1.25×0.6WCAP-CSGPはんだ---------
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
490046298850120050551リール(1000個)1050dc0402±5%NP0表面実装10.50.51×0.5×0.5WCAP-CSGPはんだ---------
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
490046388850122080181リール(2000個)---------------------
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
490046478850122090051リール(1000個)---------------------
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
490046568850122070261リール(3000個)---------------------
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
490046658850122070261袋(50個)---------------------
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
490046748850122090051袋(25個)---------------------
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
490046838850122080181袋(25個)---------------------
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
490047088850122080411袋(50個)---------------------
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
490047178850121070141リール(3000個)---------------------
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
490047268850121070141袋(50個)---------------------
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
490047448850122080691袋(25個)---------------------
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
490047698850121080211袋(20個)---------------------
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
490047878850122070031袋(100個)---------------------
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
490048578850120060331リール(4000個)1525dc0603±5%NP0表面実装1.60.80.81.6×0.8×0.8WCAP-CSGP---(Max)+125------
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
490048668850120060331リール(500個)1525dc0603±5%NP0表面実装1.60.80.81.6×0.8×0.8WCAP-CSGP---(Min)-55------
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
490048938850120060521リール(500個)1550dc0603±5%NP0表面実装1.60.80.81.6×0.8×0.8WCAP-CSGPはんだ---------
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
490049098850120050561リール(1000個)1550dc0402±5%NP0表面実装10.50.51×0.5×0.5WCAP-CSGPはんだ---------
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
490049368850122070221袋(100個)-10dc0805±10%X7R表面実装21.251.252×1.25×1.25WCAP-CSGP---(Min)-55---1--
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
490049638850122060521リール(4000個)-16dc0603 (1608M)±10%X7R表面実装1.60.80.81.6×0.8×0.8WCAP-CSGP-±15%-----1--
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
490050068850122060761リール(4000個)-25dc0603 (1608M)±10%X7R表面実装1.60.80.81.6×0.8×0.8WCAP-CSGP-±15%-----1--
オープン
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
490050158850122070781リール(3000個)---------------------
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
490050248850122070781袋(150個)---------------------
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
490050948850122080931袋(50個)---------------------
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
490051038850122090471袋(25個)---------------------
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
490051198850122071031袋(50個)---------------------
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
490052168850122070791袋(50個)---------------------
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
490052598850122060791リール(4000個)22050dc0603 (1608M)±10%X7R表面実装1.60.80.81.6×0.8×0.8WCAP-CSGP表面実装---------
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
490052778850120060591リール(4000個)---------------------
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
490052868850120060591リール(400個)---------------------
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
490053568850120060191リール(500個)2216dc0603±5%NP0表面実装1.60.80.81.6×0.8×0.8WCAP-CSGPはんだ---------
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
490053658850120070121袋(200個)2216dc0805±5%NP0表面実装21.250.62×1.25×0.6WCAP-CSGPはんだ---------
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
490053748850120070301リール(4000個)2225dc0805±5%NP0表面実装21.250.62×1.25×0.6WCAP-CSGP-----積層----
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
490053998850120070301袋(200個)2225dc0805±5%NP0表面実装21.250.62×1.25×0.6WCAP-CSGPはんだ---------
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
490054358850120070531リール(4000個)2250dc0805±5%NP0表面実装21.250.62×1.25×0.6WCAP-CSGPはんだ---------
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
490054448850120070531袋(200個)2250dc0805±5%NP0表面実装21.250.62×1.25×0.6WCAP-CSGP-----積層----
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
490054698850121070111袋(20個)---------------------
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
490055398850122060801リール(4000個)33050dc0603 (1608M)±10%X7R表面実装1.60.80.81.6×0.8×0.8WCAP-CSGP-±15%--------
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
490055578850120070541リール(4000個)3350dc0805±5%NP0表面実装21.250.62×1.25×0.6WCAP-CSGPはんだ---------
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
490055758850120050581リール(1000個)3350dc0402±5%NP0表面実装10.50.51×0.5×0.5WCAP-CSGPはんだ---------
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする