Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP- AT1H

Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP- AT1H - WURTH ELEKTRONIK
取付方式
スルーホール
許容差
±20%
テクノロジー
電解
全7種類を絞り込む
品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
動作温度(℃)
リードピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490157688602405750061箱(600個)10(Dia.)×12.51012.5(Min)-405
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
490146758602402750081箱(500個)10(Dia.)×161016(Min)-405
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490148248602403780091箱(300個)13(Dia.)×201320(Min)-405
オープン
取扱い終了
返品不可
490149198602404780101箱(300個)13(Dia.)×251325(Min)-405
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490161638602406750071箱(500個)10(Dia.)×161016(Max)+1055
オープン
取扱い終了
返品不可
490165388602405720011箱(2000個)5(Dia.)×11511(Min)-402
オープン
取扱い終了
返品不可
490209058602405750081箱(500個)10(Dia.)×201020(Min)-405
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする