WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP- AT1H
860240575006
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
49015768
品番
860240575006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
10(Dia.)×12.5
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
12.5
動作温度(℃)
(Min)-40
リードピッチ(mm)
5
取付方式
スルーホール
シリーズ
WCAP-AT1H
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.6
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
35
リップル電流(mA)
390
静電容量(μF)
100