WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ASLI
取付方式
表面実装
許容差
±20%
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
動作温度(℃)
リードピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49015838
865080545012
1リール(900個)
6.3(Dia.)×7.55
6.3
7.55
(Min)-55
2.2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49021334
865080657018
1リール(500個)
10(Dia.)×10.35
10
10.35
(Min)-55
4.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49021946
865080643008
1リール(1000個)
6.3(Dia.)×5.35
6.3
5.35
(Min)-55
2.2
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49027065
865080543009
1リール(1000個)
6.3(Dia.)×5.35
6.3
5.35
(Min)-55
2.2
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49027223
865080645012
1リール(900個)
6.3(Dia.)×7.55
6.3
7.55
(Min)-55
2.2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49028745
865080562017
1リール(200個)
12.5(Dia.)×13.85
12.5
13.85
(Min)-55
4.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49016635
865080642006
1リール(1000個)
5(Dia.)×5.35
5
5.35
(Max)+105
1.4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
49022743
865080645009
1リール(900個)
6.3(Dia.)×7.55
6.3
7.55
(Max)+105
2.2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
49024317
865080442006
1リール(1000個)
5(Dia.)×5.35
5
5.35
(Min)-55
1.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
49028115
865080653014
1リール(500個)
8(Dia.)×10.35
8
10.35
(Min)-55
3.1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
49014763
865080257014
1リール(500個)
10(Dia.)×10.35
10
10.35
(Min)-55
4.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49014885
865080462016
1リール(200個)
12.5(Dia.)×13.85
12.5
13.85
(Min)-55
4.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49015086
865080663020
1リール(125個)
16(Dia.)×16.7
16
16.7
(Max)+105
7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49015174
865080153014
1リール(500個)
8(Dia.)×10.35
8
10.35
(Min)-55
3.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49015454
865080243007
1リール(1000個)
6.3(Dia.)×5.35
6.3
5.35
(Min)-55
2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
49015479
865080343009
1リール(1000個)
6.3(Dia.)×5.35
6.3
5.35
(Min)-55
2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
49015603
865080445010
1リール(900個)
6.3(Dia.)×7.55
6.3
7.55
(Min)-55
2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
49015619
865080449011
1リール(1000個)
8(Dia.)×6.35
8
6.35
(Max)+105
2.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49015743
865080142007
1リール(1000個)
5(Dia.)×5.35
5
5.35
(Min)-55
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49016127
865080653016
1リール(500個)
8(Dia.)×10.35
8
10.35
(Min)-55
3.1
オープン
取扱い終了
返品不可
49016328
865080340001
1リール(2000個)
4(Dia.)×5.35
4
5.35
(Min)-55
1
オープン
取扱い終了
返品不可
49016425
865080440002
1リール(2000個)
4(Dia.)×5.35
4
5.35
(Min)-55
1
オープン
取扱い終了
返品不可
49016583
865080540004
1リール(2000個)
4(Dia.)×5.35
4
5.35
(Min)-55
1
オープン
取扱い終了
返品不可
49017728
865080362017
1リール(200個)
12.5(Dia.)×13.85
12.5
13.85
(Min)-55
4.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49017904
865080563018
1リール(125個)
16(Dia.)×16.7
16
16.7
(Max)+105
7
オープン
取扱い終了
返品不可
49017983
865080157016
1リール(500個)
10(Dia.)×10.35
10
10.35
(Max)+105
4.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49018053
865080243008
1リール(1000個)
6.3(Dia.)×5.35
6.3
5.35
(Max)+105
2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
49018078
865080345010
1リール(900個)
6.3(Dia.)×7.55
6.3
7.55
(Max)+105
2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49018087
865080349011
1リール(1000個)
8(Dia.)×6.35
8
6.35
(Min)-55
2.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49018166
865080453012
1リール(500個)
8(Dia.)×10.35
8
10.35
(Max)+105
3.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49018306
865080553013
1リール(500個)
8(Dia.)×10.35
8
10.35
(Min)-55
3.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49018699
865080657017
1リール(500個)
10(Dia.)×10.35
10
10.35
(Min)-55
4.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49018778
865080143008
1リール(1000個)
6.3(Dia.)×5.35
6.3
5.35
(Min)-55
2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
49018805
865080340002
1リール(2000個)
4(Dia.)×5.35
4
5.35
(Max)+105
1
オープン
取扱い終了
返品不可
49018848
865080542005
1リール(1000個)
5(Dia.)×5.35
5
5.35
(Min)-55
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49018857
865080643007
1リール(1000個)
6.3(Dia.)×5.35
6.3
5.35
(Max)+105
2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
49019855
865080640001
1リール(2000個)
4(Dia.)×5.35
4
5.35
(Min)-55
1
オープン
取扱い終了
返品不可
49020038
865080640002
1リール(2000個)
4(Dia.)×5.35
4
5.35
(Max)+105
1
オープン
取扱い終了
返品不可
49020205
865080262015
1リール(200個)
12.5(Dia.)×13.85
12.5
13.85
(Min)-55
4.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49020293
865080463017
1リール(125個)
16(Dia.)×16.7
16
16.7
(Min)-55
7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49020616
865080245009
1リール(900個)
6.3(Dia.)×7.55
6.3
7.55
(Max)+105
2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49020625
865080249010
1リール(1000個)
8(Dia.)×6.35
8
6.35
(Min)-55
2.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49020659
865080345012
1リール(900個)
6.3(Dia.)×7.55
6.3
7.55
(Min)-55
2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
49020668
865080349013
1リール(1000個)
8(Dia.)×6.35
8
6.35
(Min)-55
2.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49020799
865080453013
1リール(500個)
8(Dia.)×10.35
8
10.35
(Min)-55
3.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49020975
865080553014
1リール(500個)
8(Dia.)×10.35
8
10.35
(Max)+105
3.1
オープン
取扱い終了
返品不可
49021483
865080143009
1リール(1000個)
6.3(Dia.)×5.35
6.3
5.35
(Max)+105
2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
49021596
865080240001
1リール(2000個)
4(Dia.)×5.35
4
5.35
(Min)-55
1
オープン
取扱い終了
返品不可
49021614
865080340003
1リール(2000個)
4(Dia.)×5.35
4
5.35
(Min)-55
1
オープン
取扱い終了
返品不可
49021788
865080142006
1リール(1000個)
5(Dia.)×5.35
5
5.35
(Min)-55
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ