WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL8
取付方式
スルーホール
許容差
±20%
リードピッチ(mm)
10
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
直径(Φmm)
リーク電流(μA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49019365
861101483007
1袋(2個)
22(Dia.)×41
22
1620
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49019374
861101485018
1袋(2個)
30(Dia.)×26
30
1620
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49027135
861101483001
1袋(5個)
22(Dia.)×21
22
423
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49028779
861101486028
1個
35(Dia.)×57
35
6120
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49029804
861101486029
1個
35(Dia.)×63
35
7380
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49015908
861101483004
1袋(5個)
22(Dia.)×31
22
900
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
49018376
861101483006
1袋(5個)
22(Dia.)×36
22
1350
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
49021027
861101484014
1袋(2個)
25(Dia.)×41
25
1980
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
返品不可
49028788
861101487033
1個
40(Dia.)×47
40
6120
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
返品不可
49029813
861101487034
1個
40(Dia.)×57
40
7380
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
取扱停止中
返品不可
49029838
861101486029
1セット(50個)
35(Dia.)×63
35
7380
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
49015917
861101484010
1袋(5個)
25(Dia.)×26
25
900
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49016023
861101483004
1セット(100個)
22(Dia.)×31
22
900
オープン
取扱い終了
返品不可
49016039
861101484010
1セット(100個)
25(Dia.)×26
25
900
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49017283
861101483005
1袋(5個)
22(Dia.)×36
22
1080
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49017405
861101483005
1セット(100個)
22(Dia.)×36
22
1080
オープン
取扱い終了
返品不可
49018385
861101485017
1袋(2個)
30(Dia.)×21
30
1350
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49018543
861101483006
1セット(100個)
22(Dia.)×36
22
1350
オープン
取扱い終了
返品不可
49018559
861101485017
1セット(50個)
30(Dia.)×21
30
1350
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49019539
861101483007
1セット(100個)
22(Dia.)×41
22
1620
オープン
取扱い終了
返品不可
49019548
861101485018
1セット(50個)
30(Dia.)×26
30
1620
オープン
取扱い終了
返品不可
49021018
861101483008
1袋(2個)
22(Dia.)×51
22
1980
オープン
取扱い終了
返品不可
49021036
861101485019
1袋(2個)
30(Dia.)×31
30
1980
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49021045
861101486022
1袋(2個)
35(Dia.)×27
35
1980
オープン
取扱い終了
返品不可
49021176
861101483008
1セット(100個)
22(Dia.)×51
22
1980
オープン
取扱い終了
返品不可
49021185
861101484014
1セット(100個)
25(Dia.)×41
25
1980
オープン
取扱い終了
返品不可
49021194
861101485019
1セット(50個)
30(Dia.)×31
30
1980
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49021203
861101486022
1セット(50個)
35(Dia.)×27
35
1980
オープン
取扱い終了
返品不可
49022506
861101484015
1袋(2個)
25(Dia.)×46
25
2430
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49022515
861101485020
1袋(2個)
30(Dia.)×36
30
2430
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49022567
861101484015
1セット(100個)
25(Dia.)×46
25
2430
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49022576
861101485020
1セット(50個)
30(Dia.)×36
30
2430
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49023775
861101484016
1袋(2個)
25(Dia.)×56
25
2970
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49023854
861101484016
1セット(100個)
25(Dia.)×56
25
2970
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49025069
861101487030
1個
40(Dia.)×32
40
3510
オープン
取扱い終了
返品不可
49025157
861101487030
1セット(40個)
40(Dia.)×32
40
3510
オープン
取扱い終了
返品不可
49026268
861101486026
1個
35(Dia.)×42
35
4230
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49026277
861101487031
1個
40(Dia.)×37
40
4230
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49026356
861101486026
1セット(50個)
35(Dia.)×42
35
4230
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49026365
861101487031
1セット(40個)
40(Dia.)×37
40
4230
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49027187
861101483001
1セット(100個)
22(Dia.)×21
22
423
オープン
取扱い終了
返品不可
49027756
861101486027
1個
35(Dia.)×47
35
5040
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49027799
861101486027
1セット(50個)
35(Dia.)×47
35
5040
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49028824
861101486028
1セット(50個)
35(Dia.)×57
35
6120
オープン
取扱い終了
返品不可
49028833
861101487033
1セット(40個)
40(Dia.)×47
40
6120
オープン
取扱い終了
返品不可
49029253
861101483002
1袋(10個)
22(Dia.)×26
22
612
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49029357
861101483002
1セット(100個)
22(Dia.)×26
22
612
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49029847
861101487034
1セット(40個)
40(Dia.)×57
40
7380
オープン
取扱い終了
返品不可
49030093
861101484009
1袋(5個)
25(Dia.)×21
25
738
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49030197
861101484009
1セット(100個)
25(Dia.)×21
25
738
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください