WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIG5
取付方式
スルーホール
許容差
±20%
リードピッチ(mm)
10
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
直径(Φmm)
リーク電流(μA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49015935
861021484013
1袋(5個)
25(Dia.)×31
25
900
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49015944
861021485020
1袋(5個)
30(Dia.)×31
30
900
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49016066
861021485020
1セット(50個)
30(Dia.)×31
30
900
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49017326
861021484014
1袋(5個)
25(Dia.)×36
25
1080
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49018437
861021485022
1袋(2個)
30(Dia.)×36
30
1350
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49018604
861021485022
1セット(50個)
30(Dia.)×36
30
1350
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49029296
861021485018
1袋(5個)
30(Dia.)×26
30
612
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49030118
861021484012
1袋(5個)
25(Dia.)×31
25
738
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49018428
861021484015
1袋(2個)
25(Dia.)×41
25
1350
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
49018446
861021486027
1袋(2個)
35(Dia.)×27
35
1350
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
49021063
861021484017
1袋(2個)
25(Dia.)×46
25
1980
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
49016057
861021484013
1セット(100個)
25(Dia.)×31
25
900
オープン
取扱い終了
返品不可
49017317
861021483007
1袋(5個)
22(Dia.)×46
22
1080
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49017439
861021483007
1セット(100個)
22(Dia.)×46
22
1080
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49017448
861021484014
1セット(100個)
25(Dia.)×36
25
1080
オープン
取扱い終了
返品不可
49018419
861021483008
1袋(2個)
22(Dia.)×51
22
1350
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49018586
861021483008
1セット(100個)
22(Dia.)×51
22
1350
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49018595
861021484015
1セット(100個)
25(Dia.)×41
25
1350
オープン
取扱い終了
返品不可
49018613
861021486027
1セット(50個)
35(Dia.)×27
35
1350
オープン
取扱い終了
返品不可
49019408
861021484016
1袋(2個)
25(Dia.)×46
25
1620
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49019417
861021485023
1袋(2個)
30(Dia.)×36
30
1620
オープン
取扱い終了
返品不可
49019575
861021484016
1セット(100個)
25(Dia.)×46
25
1620
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49019584
861021485023
1セット(50個)
30(Dia.)×36
30
1620
オープン
取扱い終了
返品不可
49021079
861021485024
1袋(2個)
30(Dia.)×41
30
1980
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49021228
861021484017
1セット(100個)
25(Dia.)×46
25
1980
オープン
取扱い終了
返品不可
49021246
861021485024
1セット(50個)
30(Dia.)×41
30
1980
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49023784
861021485026
1袋(2個)
30(Dia.)×51
30
2970
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49023879
861021485026
1セット(50個)
30(Dia.)×51
30
2970
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49024579
861021483001
1袋(10個)
22(Dia.)×26
22
297
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49024597
861021483001
1セット(100個)
22(Dia.)×26
22
297
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49027144
861021484009
1袋(5個)
25(Dia.)×26
25
423
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49027196
861021484009
1セット(100個)
25(Dia.)×26
25
423
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49028054
861021484010
1袋(5個)
25(Dia.)×26
25
504
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49028088
861021484010
1セット(100個)
25(Dia.)×26
25
504
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49029278
861021483004
1袋(5個)
22(Dia.)×36
22
612
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49029287
861021484011
1袋(5個)
25(Dia.)×31
25
612
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49029375
861021483004
1セット(100個)
22(Dia.)×36
22
612
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49029384
861021484011
1セット(100個)
25(Dia.)×31
25
612
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49029393
861021485018
1セット(50個)
30(Dia.)×26
30
612
オープン
取扱い終了
返品不可
49030109
861021483005
1袋(5個)
22(Dia.)×36
22
738
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49030127
861021485019
1袋(5個)
30(Dia.)×26
30
738
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49030206
861021483005
1セット(100個)
22(Dia.)×36
22
738
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49030215
861021484012
1セット(100個)
25(Dia.)×31
25
738
オープン
取扱い終了
返品不可
49030224
861021485019
1セット(50個)
30(Dia.)×26
30
738
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください