仕様インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:500mA●長さ:9.2mm●奥行き:6mm●高さ:5mm●寸法:9.2 x 6 x 5mm●許容差:±50%●最大直流抵抗:750mΩ●シリーズ:WE-SL2●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ラインRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個