仕様シリーズ:REDCUBE●ピン数:2●定格電流:50A●端子タイプ:SMT●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●ターミナルタイプ:ねじ止め端子●ボディ向き:ライトアングル●Wurth REDCUBE SMT基板電源端子. 高密度のREDCUBE SMT電源端子は省スペース設計で、内部ねじを備えているので、高電流ワイヤをボードに接続できます。この端子の接続表面積は広いので、接触抵抗が低くなり、機械的保持力は高くなります。これらのREDCUBE SMT端子はコンパクト設計で、危険な発熱を発生せずに基板上のパッキング密度を高めることができます。処理時間を節約するため、この端子は完全に自動化されたピックアンドプレースとリフローはんだ付けを対象として設計されています。これらのSMT電源端子には、基板上での保持力を高めるはんだ付けペグが付属しています(品番7466310x及び7466313x)。. 特長と利点. 省スペース設計 50 Aの高電流容量 発熱量が低い パッキング密度が高い 自動ピックアンドプレースとリフローはんだ付けに最適 基板の保持力を高めるはんだ付けペグを用意