YAGEO
Yageo チップアレイ抵抗器
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(kΩ)
抵抗器の数
パッケージ/ケース
定格電力(W)
終端スタイル
許容差
ケース形状
1素子当りの定格電力(W)
回路図
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
寸法(mm)
シリーズ
温度係数(ppm/℃)
抵抗(Ω)
端子数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49071409
TC164-JR-0710KL
1袋(5000個)
10
4
1206 (3216M)
1/16
凹型
±5%
モールド
1/16
ISOL
3.2
1.6
0.6
3.2×1.6×0.6
TC164
±200
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49071418
235003410221
1袋(5000個)
-
4
1206 (3216M)
1/16
凹型
±5%
モールド
1/16
ISOL
3.2
1.6
0.6
3.2×1.6×0.6
TC164
±200
220
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49071427
235003410279
1袋(5000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49071436
235002414709
1袋(50個)
-
4
1206 (3216M)
-
凹型
±1%
モールド
1/16
ISOL
3.2
1.6
0.6
3.2×1.6×0.6
ARC
-
47
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください