曜日別特売

Yageo 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ

Yageo 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ - YAGEOYageo 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ - YAGEOYageo 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ - YAGEOYageo 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ - YAGEOYageo 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ - YAGEOYageo 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ - YAGEO
長さ(mm)3.1寸法(mm)3.1×1.6×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)1.6シリーズRC1206定格電力(W)0.25許容差±1%動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース1206テクノロジー厚膜内容量1袋(5000個)
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度係数(ppm/℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49071865RC1206FR-071ML±100
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
49071883RC1206FR-072K2L±100
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
49071944RC1206FR-0722KL±100
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
49071953RC1206FR-0722RL±100
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49072057RC1206FR-074R7L±200
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
49072075RC1206FR-0747RL±100
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
49071838RC1206FR-071K8L±100
オープン
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
49071847RC1206FR-0710ML±100
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
49071996RC1206FR-0727RL±100
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
49071813RC1206FR-071R2L±200
オープン
取扱い終了
返品不可
49071829RC1206FR-071R5L±200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49071856RC1206FR-07180RL±100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49071874RC1206FR-072K15L±100
オープン
取扱い終了
返品不可
49071899RC1206FR-072M2L±100
オープン
取扱い終了
返品不可
49071908RC1206FR-072R2L±200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49071917RC1206FR-072R7L±200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49071926RC1206FR-07200RL±100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49071935RC1206FR-07220RL±100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49071969RC1206FR-07240RL±100
オープン
取扱い終了
返品不可
49071978RC1206FR-07270RL±100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49071987RC1206FR-0727KL±100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49072005RC1206FR-072KL±100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49072014RC1206FR-073R3L±200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49072023RC1206FR-073RL±200
オープン
取扱い終了
返品不可
49072039232272464308±200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49072048RC1206FR-074M7L±100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49072066232272464301±100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49072084RC1206FR-0749R9L±100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49072093232272465108±200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49072109RC1206FR-075R6L±200
オープン
取扱い終了
返品不可
49072118RC1206FR-076R8L±200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49072127RC1206FR-078R2L±200
オープン
取扱い終了
返品不可
49072136232272468069±100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする