曜日別特売

Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) - YAGEOYageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) - YAGEOYageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) - YAGEOYageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) - YAGEOYageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) - YAGEOYageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) - YAGEOYageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) - YAGEOYageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) - YAGEO
191件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
静電容量(pF)
電圧(V)
パッケージ/ケース
取付方式
温度特性
許容差
寸法(mm)
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
シリーズ
温度係数(ppm/℃)
動作温度(℃)
電圧(kV)
端子の種類
静電容量(μF)
温度係数
静電容量(nF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490722942238971115361袋(25個)100500dc1206 (3216M)表面実装C0G±5%3.2×1.6×0.63.21.60.6Standard---表面実装---
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
49072303CC0603KRX7R9BB1011リール(4000個)10050dc0603 (1608M)表面実装X7R±10%1.6×0.8×0.81.60.80.8Standard-(Min)-55-----
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
490723192238863151011リール(4000個)10050dc1206 (3216M)表面実装NP0±5%3.2×1.6×0.63.21.60.6Standard-(Max)+125-----
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
490723372238971115231リール(4000個)10500dc1206 (3216M)表面実装NP0±5%3.2×1.6×0.63.21.60.6Standard-(Max)+125-----
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
49072346CC0603JRNPO9BN1001袋(4000個)1050dc0603 (1608M)表面実装C0G±5%1.6×0.8×0.81.60.80.8Standard-(Min)-55-----
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
49072355CC0402JRNPO9BN1001袋(10000個)1050dc0402 (1005M)表面実装C0G±5%1×0.5×0.510.50.5Standard±30------
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
490724162238869151291リール(10000個)1250dc0402 (1005M)表面実装NP0±5%1×0.5×0.510.50.5Standard±30------
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
490724252238861151511リール(4000個)15050dc0805 (2012M)表面実装NP0±5%2×1.25×0.621.250.6Standard-(Min)-55-----
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
490724772238869151081袋(50個)150dc0402 (1005M)表面実装C0G±0.25pF1×0.5×0.510.50.5Standard---表面実装---
オープン
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
490725042238 246 198631リール(4000個)-10dc0603 (1608M)表面実装Y5V-20→+80%1.6×0.8×0.81.60.80.8Standard---表面実装1--
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
49072538CC1206KKX7R8BB1051パック(3000個)-25dc1206 (3216M)表面実装X7R±10%3.2×1.6×1.153.21.61.15Standard---表面実装1--
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
49072547CC1206KKX7R8BB1051袋(25個)-25dc1206 (3216M)表面実装X7R±10%3.2×1.6×1.153.21.61.15Standard---表面実装1--
オープン
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
490725562222910156631リール(3000個)-25dc0805 (2012M)表面実装X7R±10%2×1.25×1.2521.251.25Standard---表面実装1--
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
490726262238931115411袋(25個)220200dc1206 (3216M)表面実装NP0±5%3.2×1.6×0.63.21.60.6Standard-(Min)-55-----
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
490726352250044115411袋(5個)220-1812 (4532M)表面実装NP0±5%4.5×3.2×1.254.53.21.25Standard--3dc表面実装---
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
49072653CC1206JRNPOBBN2211袋(25個)220500dc1206 (3216M)表面実装NP0±5%3.2×1.6×0.63.21.60.6Standard---表面実装---
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
490726692238586156141リール(4000個)22050dc0603 (1608M)表面実装X7R±10%1.6×0.8×0.81.60.80.8Standard---表面実装---
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
49072678CC0805KRX7R9BB2211リール(4000個)22050dc0805 (2012M)表面実装X7R±10%2×1.25×0.621.250.6Standard-----±15%-
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
490727052238861152211リール(4000個)22050dc0805 (2012M)表面実装NP0±5%2×1.25×0.621.250.6Standard-(Min)-55-----
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
49072723CC1812JKNPOEBN2201袋(5個)22-1812 (4532M)表面実装NP0±5%4.5×3.2×1.254.53.21.25Standard--3dc表面実装---
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
49072739CC1206JRNPO9BN2201リール(4000個)2250dc1206 (3216M)表面実装NP0±5%3.2×1.6×0.63.21.60.6Standard---表面実装---
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
49072748CC0603JRNPO9BN2201袋(4000個)2250dc0603 (1608M)表面実装C0G±5%1.6×0.8×0.81.60.80.8Standard±30------
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
49072757CC1206JRNPO9BN2201袋(25個)2250dc1206 (3216M)表面実装NP0±5%3.2×1.6×0.63.21.60.6Standard---表面実装---
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
490727662238869152291リール(10000個)2250dc0402 (1005M)表面実装C0G±5%1×0.5×0.510.50.5Standard-(Min)-55-----
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
490728272238863153311袋(25個)33050dc1206 (3216M)表面実装NP0±5%3.2×1.6×0.63.21.60.6Standard-(Min)-55-----
オープン
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
490728632238863153391袋(25個)3350dc1206 (3216M)表面実装NP0±5%3.2×1.6×0.63.21.60.6Standard±30------
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
49072924CC0603ZRY5V5BB4751袋(4000個)-6.3dc0603 (1608M)表面実装Y5V-20→+80%1.6×0.8×0.81.60.80.8Standard-(Min)-25--4.7--
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
490729582238863154711袋(25個)47050dc1206 (3216M)表面実装NP0±5%3.2×1.6×0.63.21.60.6Standard---表面実装---
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
490729852238971115321袋(25個)47500dc1206 (3216M)表面実装NP0±5%3.2×1.6×0.63.21.60.6Standard---表面実装---
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
49072994CC0603JRNPO9BN4701袋(4000個)4750dc0603 (1608M)表面実装C0G±5%1.6×0.8×0.81.60.80.8Standard±30------
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
49073037CC0603CRNPO9BN8R21袋(4000個)------------------
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
49073046CC0402KRX7R9BB8211リール(10000個)82050dc0402 (1005M)表面実装X7R±10%1×0.5×0.510.50.5Standard-(Max)+125-----
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
490730732238601156361リール(4000個)-100dc1206 (3216M)表面実装X7R±10%3.2×1.6×0.853.21.60.85Standard-(Min)-55----10
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49073089CC0805KRX7R0BB1031リール(4000個)-100dc0805 (2012M)表面実装X7R±10%2×1.25×0.621.250.6Standard---表面実装--10
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
49073098CC0402KRX7R7BB1031リール(10000個)-16dc0402 (1005M)表面実装X7R±10%1×0.5×0.510.50.5Standard---表面実装--10
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
490731592238917156361リール(10000個)-25dc0402 (1005M)表面実装X7R±10%1×0.5×0.510.50.5Standard-----±15%10
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
49073168CC0603KRX7R8BB1031リール(4000個)-25dc0603 (1608M)表面実装X7R±10%1.6×0.8×0.81.60.80.8Standard---表面実装--10
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
49073186CC0805KKX7RBBB1031リール(3000個)-500dc0805 (2012M)表面実装X7R±10%2×1.25×1.2521.251.25Standard-(Max)+125----10
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
49073204CC0402KRX7R9BB1031リール(10000個)-50dc0402 (1005M)表面実装X7R±10%1×0.5×0.510.50.5Standard-----±15%10
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
490732132238581156361袋(25個)-50dc1206 (3216M)表面実装X7R±10%3.2×1.6×0.853.21.60.85Standard-----±15%10
オープン
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
49073229CC0805KRX7R9BB1031リール(4000個)-50dc0805 (2012M)表面実装X7R±10%2×1.25×0.621.250.6Standard-----±15%10
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
49073256CC0805KRX7R0BB2231袋(50個)-100dc0805 (2012M)表面実装X7R±10%2×1.25×0.8521.250.85Standard-----±15%22
オープン
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
490732652238601156411袋(25個)-100dc1206 (3216M)表面実装X7R±10%3.2×1.6×0.853.21.60.85Standard---表面実装--22
オープン
509
560(税込)
7日以内出荷
返品不可
49073344CC1206KRX7R9BB3331袋(25個)-50dc1206 (3216M)表面実装X7R±10%3.2×1.6×0.853.21.60.85Standard---表面実装--33
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
490733692238601156451リール(4000個)-100dc1206 (3216M)表面実装X7R±10%3.2×1.6×0.853.21.60.85Standard---表面実装--47
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
490733782238601156451袋(25個)-100dc1206 (3216M)表面実装X7R±10%3.2×1.6×0.853.21.60.85Standard---表面実装--47
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
49073405CC0603KRX7R9BB4731リール(4000個)-50dc0603 (1608M)表面実装X7R±10%1.6×0.8×0.81.60.80.8Standard---表面実装--47
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
490734142238580156451リール(4000個)-50dc0805 (2012M)表面実装X7R±10%2×1.25×0.8521.250.85Standard---表面実装--47
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
490734572238581156471袋(25個)-50dc1206 (3216M)表面実装X7R±10%3.2×1.6×0.853.21.60.85Standard---表面実装--68
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
49073484CC1206KKX7R0BB1041袋(25個)-100dc1206 (3216M)表面実装X7R±10%3.2×1.6×1.253.21.61.25Standard---表面実装--100
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする