YAGEO
Yageo 積層セラミックコンデンサ
仕様
Yageo 0805. NiSn終端 温度範囲: -25 → +85 ℃. 認定: CECC32101-0801
長さ(mm)
2
寸法(mm)
2×1.25×0.85
高さ(mm)
0.85
取付方式
表面実装
奥行(mm)
1.25
電圧(V)
50dc
許容差
±10%
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0805
静電容量(nF)
100
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49074139
222258015649
1リール(4000個)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49074148
222258015649
1袋(50個)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください