YAGEO
Yageo 電解コンデンサ
許容差
±20%
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電圧(V)
取付方式
寸法(mm)
高さ(mm)
動作温度(℃)
リードピッチ(mm)
リード線径(Φmm)
シリーズ
直径(Φmm)
リップル電流(mA)
リーク電流(μA)
寿命
静電容量(μF)
リップル電流(A)
テクノロジー
リード線長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49074315
LH400M0220BPF-2540
1個
-
スルーホール
25(Dia.)×40
40
(Max)+85
10
0.8
-
25
1.5
3000
2000h
220
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49074157
SK016M1000B5S-1015
1袋(50個)
16dc
スルーホール
10(Dia.)×15
15
(Min)-40
5
0.6
SK
10
630
3
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49074166
SK035M1000B5S-1320
1袋(50個)
35dc
スルーホール
13(Dia.)×20
20
(Min)-40
5
0.6
-
13
950
3
2000h
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49074175
SE035M1000A5S-1320
1袋(25個)
35dc
スルーホール
13(Dia.)×20
20
(Min)-40
5
0.6
-
13
850
-
1000h
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49074184
SK050M1000B5S-1325
1袋(50個)
-
スルーホール
13(Dia.)×25
25
(Min)-40
5
0.6
-
13
-
3
2000h
1000
1.1
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49074193
SK016M0100B2F-0511
1箱(500個)
-
スルーホール
5(Dia.)×11
11
(Min)-40
2
0.5
-
5
165
3
2000h
100
-
電解
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49074209
SK063M0100B5S-1012
1袋(50個)
-
スルーホール
10(Dia.)×12
12
(Min)-40
5
0.6
-
10
300
3
2000h
100
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49074218
SE063M0100B5S-1012
1袋(25個)
-
スルーホール
10(Dia.)×12
12
(Min)-40
5
0.6
-
10
260
-
1000h
100
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49074227
SK100M0010BZF-0611
1袋(50個)
100dc
スルーホール
6(Dia.)×11
11
(Min)-40
2.5
0.5
-
6
75
3
2000h
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49074236
CA035M0010REB-0405
1リール(2000個)
35dc
表面実装
4(Dia.)×5.4
5.4
(Min)-40
-
-
-
4
24
3
2000h
-
-
電解
1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49074245
CA035M0010REB-0405
1袋(25個)
35dc
表面実装
4(Dia.)×5.4
5.4
(Min)-40
-
-
-
4
24
3
2000h
-
-
-
1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49074254
SK063M0010B2F-0511
1箱(500個)
63dc
スルーホール
5(Dia.)×11
11
(Max)+85
2
0.5
-
5
70
3
2000h
-
-
電解
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49074263
SK063M1R00B2F-0511
1箱(500個)
63dc
スルーホール
5(Dia.)×11
11
(Min)-40
2
0.5
-
5
10
3
2000h
-
-
電解
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49074279
SK016M2200B5S-1320
1袋(50個)
-
スルーホール
13(Dia.)×20
20
(Min)-40
5
0.6
SK
13
-
3
-
2200
1.35
電解
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49074288
SK050M2200B7F-1636
1袋(50個)
50dc
スルーホール
16(Dia.)×36
36
(Min)-40
7.5
0.8
-
16
-
3
2000h
-
1.85
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49074297
SE035M0220B5S-1012
1袋(25個)
35dc
スルーホール
10(Dia.)×12
12
(Min)-40
5
0.6
-
10
315
-
1000h
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49074306
LH400M0220BPF-2540
1箱(200個)
-
スルーホール
25(Dia.)×40
40
(Max)+85
10
0.8
-
25
1.5
3000
2000h
220
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49074324
SK063M0220B5S-1015
1袋(50個)
63dc
スルーホール
10(Dia.)×15
15
(Max)+85
5
0.6
SK
10
410
3
-
-
-
電解
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49074333
SE063M0220B5S-1015
1袋(25個)
63dc
スルーホール
10(Dia.)×15
15
(Min)-40
5
0.6
SE
10
400
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49074349
SK050M0022B2F-0511
1箱(500個)
-
スルーホール
5(Dia.)×11
11
(Min)-40
2
0.5
SK
5
100
3
-
22
-
電解
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49074358
SK063M0022BZF-0611
1袋(50個)
63dc
スルーホール
6(Dia.)×11
11
(Max)+85
2.5
0.5
-
6
115
3
2000h
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49074367
SK063M4R70B2F-0511
1袋(50個)
63dc
スルーホール
5(Dia.)×11
11
(Min)-40
2
0.5
SK
5
45
3
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49074376
LH050M4700BPF-3025
1箱(200個)
50dc
スルーホール
30(Dia.)×25
25
(Min)-40
10
0.8
-
30
2.95
3000
2000h
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49074385
LH050M4700BPF-3025
1個
50dc
スルーホール
30(Dia.)×25
25
(Min)-40
10
0.8
LH
30
2.95
3000
-
-
-
電解
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49074394
LH063M4700BPF-3030
1箱(200個)
63dc
スルーホール
30(Dia.)×30
30
(Max)+85
10
0.8
LH
30
3.35
3000
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49074403
LH063M4700BPF-3030
1個
-
スルーホール
30(Dia.)×30
30
(Min)-40
10
0.8
LH
30
3.35
3000
-
4700
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49074419
SK025M0470B5S-1012
1袋(50個)
-
スルーホール
10(Dia.)×12
12
(Min)-40
5
0.6
SK
10
460
3
-
470
-
電解
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49074428
SK035M0470B5S-1015
1袋(50個)
35dc
スルーホール
10(Dia.)×15
15
(Min)-40
5
0.6
-
10
430
3
2000h
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49074437
SE035M0470B5S-1015
1袋(25個)
35dc
スルーホール
10(Dia.)×15
15
(Min)-40
5
0.6
SE
10
415
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49074446
LH400M0470BPF-3540
1箱(200個)
-
スルーホール
35(Dia.)×40
40
(Max)+85
10
0.8
-
35
2.4
3000
2000h
470
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49074455
LH400M0470BPF-3540
1個
400dc
スルーホール
35(Dia.)×40
40
(Min)-25
10
0.8
-
35
2.4
3000
2000h
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49074464
LH450M0470BPF-3550
1箱(200個)
450dc
スルーホール
35(Dia.)×50
50
(Min)-25
10
0.8
-
35
2.5
3000
2000h
-
-
電解
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49074473
LH450M0470BPF-3550
1個
450dc
スルーホール
35(Dia.)×50
50
(Min)-25
10
0.8
LH
35
2.5
3000
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください