Y-DISTRIBUTOR, 5-POS. STRAIGHT M12 PLUG

Y-DISTRIBUTOR, 5-POS. STRAIGHT M12 PLUG - フエニックス・コンタクト
仕様定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 定格電圧:60 V 、 ボディ向き:ストレート 、 最低使用温度:-25℃ 、 M12 Yコネクタ. 3極Y又はT配電コネクタのPhoenix contact M12 Speedconコネクタはかん合時IP67等級で、PG9又はM12固定ねじが付いています。堅牢な複数の接続が求められる多くの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490746991683468
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
754:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする