ZF サブミニチュアマイクロスイッチ レベル SPDT-NO / NC
- 仕様
- アクチュエータタイプ:レベル●ターミナルタイプ:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:500 mA @ 30 V dc●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●操作力:0.49 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●コンタクト材質:黄銅、金めっき●動作温度範囲:-25 → +70℃●Subminiature Microswitch - DH Series. Ultraminiature dimensions : 8.2mm x 2.7mm x 6.2mm Designed for low switching currents and voltages Can be fitted to circuit boards in upright position or horizontally with formed terminals
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















