Zilog IPCインテリジェント周辺機器 コントローラ, 100ピン PQFP

Zilog IPCインテリジェント周辺機器 コントローラ, 100ピン PQFP - ZILOG
仕様
周辺機器タイプ:IPCインテリジェント周辺機器 コントローラ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PQFP 、 ピン数:100 、 寸法:20 x 14 x 2.9mm 、 長さ:20mm 、 幅:14mm 、 高さ:2.9mm 、 動作温度 Max:+100 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 Z80ファミリマイクロコントローラ、Zilog. Z80 CPUは、卓越した演算能力を備えた第4世代の拡張マイクロプロセッサです。 第2世代や第3世代のマイクロプロセッサよりもシステムスループットが優れており、メモリを効率的に使用します。6~20 MHzの速度は、ソフトウェアの移植を伴う幅広い用途に適しています。Z80アーキテクチャには、高速のコンテキストスイッチングや割り込み処理を可能にするデュアルレジスタバンクが組み込まれています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(66個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49078138Z84C1510FEG
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする