曜日別特売

アダプタ, Belden チーズ

アダプタ, Belden  チーズ - BELDEN
仕様
終端1:3ピン オス M12 (1)●終端1コンタク数:3●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:3●終端2ポート数:2●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M8●定格電圧:63 V●ボディ向き:チーズ●シェルメッキ:ニッケル●T for M12 and M8 detectors. T with male M12 output, designed to be connected to a splitter. Featuring two female M12 (5 poles) or M8 (3 poles) connector inputs, designed to accept 2 sensors. Allow twice as many sensors to be connected to a splitter.
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49081069ASBS2-M8
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする