- 仕様
- 終端1:3ピン オス M12 (1)●終端1コンタク数:3●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:3●終端2ポート数:2●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M8●定格電圧:63 V●ボディ向き:チーズ●シェルメッキ:ニッケル●T for M12 and M8 detectors. T with male M12 output, designed to be connected to a splitter. Featuring two female M12 (5 poles) or M8 (3 poles) connector inputs, designed to accept 2 sensors. Allow twice as many sensors to be connected to a splitter.