アルファ・エレクトロニクス
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器 MPシリーズ
許容差
±0.05%
定格電力(W)
0.1
温度係数(ppm/℃)
±5
寸法(mm)
3.2×2.5×2
長さ(mm)
3.2
奥行(mm)
2.5
高さ(mm)
2
動作温度範囲(℃)
-65~+175
ケース形状
モールド
仕様
高精度チップ抵抗器、MPシリーズ. チップ抵抗器、温度係数±5 ppm/℃ 高精度、許容差±0.05 %
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
抵抗(kΩ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49088035
MP10K00
10
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49088044
MP20K00
20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください